Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33380 Verlängerungsachse 550mm für CAPUS

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33380 Verlängerungsachse 550mm für CAPUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001516

  • Länge - 550 mm

  • Herkunftsland - BR

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267333805

Sonepar Artikelnummer

120743790

Hersteller Artikelnummer

92001516

Hersteller Typ

33380

Hersteller Artikel Nr.:

92001516

Länge:

550 mm

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.290 kg

Zubehör für Griffmontage