WÖHNER - 33392 Kammschiene 3-polig, für 4 NH-LTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003461
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Querschnitt - 35 mm²
Länge - 424 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267333928
Sonepar Artikelnummer
120743819
Hersteller Artikelnummer
92003461
Hersteller Typ
33392
Hersteller Artikel Nr.:
92003461
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
424 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12.5 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.623 kg


