WÖHNER - 33393 Aufbau-Lasttrennschalter LTS Gr.1 Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004752
Polzahl - 3
Schutzart (IP), frontseitig - IP30
Schutzart (NEMA) - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267333935
Sonepar Artikelnummer
120743857
Hersteller Artikelnummer
92004752
Hersteller Typ
33393
Hersteller Artikel Nr.:
92004752
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.910 kg
Abmessungen: 184x243x112mm Rahmenklemme: Cu 70-185mm²f Cu 35-150mm²rm Cu 35-120mm²f+AE la.Cu 15.5-24mm breit Klemmraum 24.5 x 12mm min. Klemmraumhöhe 3mm


