Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33403 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol, 200A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33403 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol, 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004542

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - Sammelschiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267334031

Sonepar Artikelnummer

120744140

Hersteller Artikelnummer

92004542

Hersteller Typ

33403

Hersteller Artikel Nr.:

92004542

Nennspannung:

600 V

Montageart:

Sammelschiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

129 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.780 kg

3P, mit Rahmenklemme