Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33408 Aufbau-Sicherungshalter Class J, 3pol, 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33408 Aufbau-Sicherungshalter Class J, 3pol, 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004543

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - Nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - Nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267334086

Sonepar Artikelnummer

120743855

Hersteller Artikelnummer

92004543

Hersteller Typ

33408

Hersteller Artikel Nr.:

92004543

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.070 kg

100 A / 600 V (29x118)