Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33416 Reiter-LTS Gr.000, 00C, 125A, 60mm compact

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33416 Reiter-LTS Gr.000, 00C, 125A, 60mm compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002002

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267334161

Sonepar Artikelnummer

120511545

Hersteller Artikelnummer

92002002

Hersteller Typ

33416

Hersteller Artikel Nr.:

92002002

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.900 kg

Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015 GB/T 14048.3 Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 125 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsisolationsspannung Ui DC: 500 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-21B (690 V / 80 A) AC-22B (500 V / 100 A) AC-22B (400 V / 125 A) Gebrauchskategorie DC (IEC 60947-3): DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe DC-22B (440V / 63A) DC-22B (220V / 100A) DC-21B (440V / 80A) DC-21B (220V / 125A) Bed. Kurzschlussstrom mit Sicherungen (AC): 50 kA / 400 V (125A) 50 kA / 500 V (100A) 50 kA / 690 V (50A) ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 8.8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 13.8 W.)