Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33420 Reiter NH Lasttrennschalter Gr.00 LTS160A Si

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33420 Reiter NH Lasttrennschalter Gr.00 LTS160A Si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097089

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP30

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267334208

Sonepar Artikelnummer

121403940

Hersteller Artikelnummer

92097089

Hersteller Typ

33420

Hersteller Artikel Nr.:

92097089

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.800 kg

Schraube M8 CrossLinkTechnology Anschluss oben oder unten für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen Sicherungsüberwachung: BemessungsbetriebsspannungAC 24-690V, DC 24-250V potentialfreie Öffner und Schließer: AC-15 24V/2A, (230V* 0,5A) DC-13 24V/1A, 60V 0,15A