Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33421 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol, 30A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33421 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol, 30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003828

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267334215

Sonepar Artikelnummer

120744117

Hersteller Artikelnummer

92003828

Hersteller Typ

33421

Hersteller Artikel Nr.:

92003828

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

1.380 kg

3P, mit Rahmenklemme