Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33422 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol, 60A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33422 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol, 60A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004613

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267334222

Sonepar Artikelnummer

120744141

Hersteller Artikelnummer

92004613

Hersteller Typ

33422

Hersteller Artikel Nr.:

92004613

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

1.350 kg

3P, mit Rahmenklemme