Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33500 Reiter-LTS Gr.00 125A Switch u. Sicherungen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33500 Reiter-LTS Gr.00 125A Switch u. Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002424

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335007

Sonepar Artikelnummer

120744094

Hersteller Artikelnummer

92002424

Hersteller Typ

33500

Hersteller Artikel Nr.:

92002424

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.190 kg

Quadron CrossLinkSwitch Anschluss unten Rahmenklemme 1,5-70/95mm² für Schiene 12x5-30x10 bedienerunabhängiges, sicheres Schalten mittels Multifunktionsgriff Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser doppelt unterbrechende Hauptkontakte Abmessungen: BxHxT: 106x200x129mmMit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie ''A'' Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser, FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung, doppelt unterbrechende Hauptkontakte Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar Hauptschalter nur in Kombination mit der Gebrauchskategorie AC23A/B, AC-23B (400V/280A), AC-23B (690V/250A)