Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33501 Reiter-LTS Gr.00 125A Switch und Sicherungen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33501 Reiter-LTS Gr.00 125A Switch und Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003850

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335014

Sonepar Artikelnummer

120743827

Hersteller Artikelnummer

92003850

Hersteller Typ

33501

Hersteller Artikel Nr.:

92003850

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.190 kg

Agang oben