Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33502 Aufbau-LTS Gr.00 125A Switch u. Sicherungen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33502 Aufbau-LTS Gr.00 125A Switch u. Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002425

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335021

Sonepar Artikelnummer

120743802

Hersteller Artikelnummer

92002425

Hersteller Typ

33502

Hersteller Artikel Nr.:

92002425

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Kabeleinführung:

oben/unten

Position des Betätigungselements:

vorne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.080 kg

Quadron CrossLinkSwitch Anschluss unten Rahmenklemme 70/95mm²