Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33514 Reiter-LTS Gr.1 250A Switch u. Sicherungen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33514 Reiter-LTS Gr.1 250A Switch u. Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003859

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335144

Sonepar Artikelnummer

120743836

Hersteller Artikelnummer

92003859

Hersteller Typ

33514

Hersteller Artikel Nr.:

92003859

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

5.770 kg

Quadron CrossLinkSwitch Anschlussschraube M10, Anschluss oben für Schienen 12,15,20,25,30x5/10, Doppel - und Dreifach -T-Profile bedienerunabhängiges, sicheres Schalten mittels Türkupplungsdrehgriff Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser doppelt unterbrechende Hauptkontakte Abmessungen: BxHxT: 184x286x192mm