WÖHNER - 33527 NH-Lasttrennleiste Gr2 400A LTL 240mm² für 185mm System, 1-polig schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099158
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267335274
Sonepar Artikelnummer
121403942
Hersteller Artikelnummer
92099158
Hersteller Typ
33527
Hersteller Artikel Nr.:
92099158
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Kabeleinführung:
oben/unten
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
5.020 kg


