Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33528 NH-Lasttrennleiste Gr3 630A LTL 240mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33528 NH-Lasttrennleiste Gr3 630A LTL 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099159

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335281

Sonepar Artikelnummer

121403943

Hersteller Artikelnummer

92099159

Hersteller Typ

33528

Hersteller Artikel Nr.:

92099159

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

5.740 kg

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A, QUADRON185Powerfür Sicherungseinsätze Baugröße: NH 3für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, bohrungslos mit KlemmbügelAnschluss: V-KlemmeStromwandler im Gerät integrierbar, Stromwandler in Wandlermodul integrierbarNH-Leisten können sowohl mit Abgang oben als auch Abgang unten verwendet werden. Bei der NH-Sicherungs-Lasttrennleiste muss lediglich das Unterteil gedreht werden.Klemmstellen: V-KlemmeQuerschnitt min.: 25 mm²Querschnitt max.: 240 mm²(re: 25 - 95 mm², rm: 25 - 150 mm², se: 35 - 240 mm², sm: 35 - 185 mm²)Für Aluminiumleiter geeignet.bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten