Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33535 NH-Lasttrennleiste Gr.00 LTL 160A hoh 120mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33535 NH-Lasttrennleiste Gr.00 LTL 160A hoh 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099501

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335359

Sonepar Artikelnummer

121403944

Hersteller Artikelnummer

92099501

Hersteller Typ

33535

Hersteller Artikel Nr.:

92099501

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.555 kg

Bauhöhe wie NH1/2/3 NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A, QUADRON185Power für Sicherungseinsätze Baugröße: NH 000, NH 00 für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, bohrungslos mit Klemmbügel Anschluss: V-Klemme Stromwandler im Gerät integrierbar NH-Leisten können sowohl mit Abgang oben als auch Abgang unten verwendet werden. Bei der NH-Sicherungs-Lasttrennleiste muss lediglich das Unterteil gedreht werden. Klemmstellen: V-Klemme Querschnitt min.: 16 mm² Querschnitt max.: 120 mm² (re: 16 - 95 mm², rm: 16 - 95 mm², se: 25 - 120 mm², sm: 25 - 120 mm²) Für Aluminiumleiter geeignet. bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten