Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33538 NH-Lasttrennleiste Gr3 630A LTL 300mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33538 NH-Lasttrennleiste Gr3 630A LTL 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099500

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Schienenmittenabstand 185 mm - Ja

  • Ausgelöstmeldung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335380

Sonepar Artikelnummer

121403945

Hersteller Artikelnummer

92099500

Hersteller Typ

33538

Hersteller Artikel Nr.:

92099500

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

5.740 kg

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A, QUADRON185Power für Sicherungseinsätze Baugröße: NH 3 für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, bohrungslos mit Klemmbügel Anschluss: V-Klemme Stromwandler im Gerät integrierbar, Stromwandler in Wandlermodul integrierbar NH-Leisten können sowohl mit Abgang oben als auch Abgang unten verwendet werden. Bei der NH-Sicherungs-Lasttrennleiste muss lediglich das Unterteil gedreht werden. Klemmstellen: V-Klemme Querschnitt min.: 50 mm² Querschnitt max.: 300 mm² (re: 70 - 150 mm², rm: 50 - 120 mm², se: 70 - 300 mm², sm: 70 - 240 mm²) Für Aluminiumleiter geeignet, die Temperatur von Aluminiumleitern darf 80°C nicht überschreiten (siehe Bedienungsanleitung) bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten