Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33540 Reiter-LTS Gr.00 160A Switch ohne Sicherung

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33540 Reiter-LTS Gr.00 160A Switch ohne Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003862

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335403

Sonepar Artikelnummer

120743839

Hersteller Artikelnummer

92003862

Hersteller Typ

33540

Hersteller Artikel Nr.:

92003862

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.160 kg

160 A / 3P