Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33543 Reiter-LTS Gr.0 160A Switch ohne Sicherungen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33543 Reiter-LTS Gr.0 160A Switch ohne Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002555

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335434

Sonepar Artikelnummer

120744095

Hersteller Artikelnummer

92002555

Hersteller Typ

33543

Hersteller Artikel Nr.:

92002555

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.080 kg

Quadron CrossLinkSwitch Rahmenklemme 1,5-70/95mm² für Schienen 12,15,20,25,30x5/10, Doppel - und Dreifach -T-Profile bedienerunabhängiges, sicheres Schalten mittels Türkupplungsdrehgriff Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser doppelt unterbrechende Hauptkontakte Abmessungen: BxHxT: 108x200x155mm*Als Hauptschalter oder Not-Ausschalter nur mit folgenddem maximalen Betriebsstrom: 125A/690V AC