Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33544 Reiter-LTS Gr.0 160A Switch ohne Sicherungen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33544 Reiter-LTS Gr.0 160A Switch ohne Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002713

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw - 4.5 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335441

Sonepar Artikelnummer

120744097

Hersteller Artikelnummer

92002713

Hersteller Typ

33544

Hersteller Artikel Nr.:

92002713

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4.5 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.080 kg

Quadron CrossLinkSwitch Rahmenklemme 1,5-70/95mm² für Schienen 12,15,20,25,30x5/10, Doppel - und Dreifach -T-Profile bedienerunabhängiges, sicheres Schalten mittels Türkupplungsdrehgriff Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser doppelt unterbrechende Hauptkontakte Abmessungen: BxHxT: 108x200x155mm*Als Hauptschalter oder Not-Ausschalter nur mit folgenddem maximalen Betriebsstrom: 125A/690V AC