Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33550 Reiter-LTS Gr.1 320A Switch ohne Sicherungen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33550 Reiter-LTS Gr.1 320A Switch ohne Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003865

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267335502

Sonepar Artikelnummer

120743842

Hersteller Artikelnummer

92003865

Hersteller Typ

33550

Hersteller Artikel Nr.:

92003865

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

5.650 kg

Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie ''A'' Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung doppelt unterbrechende Hauptkontakte Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar Hauptschalter nur in Kombination mit der Gebrauchskategorie AC23A/B AC-23B (400V/280A), AC-23B (690V/250A)Adaptertechnik der CrossLink Technology Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar