Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33600 Reiter NH Lasttrennschalter Gr.1 LTS 250A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33600 Reiter NH Lasttrennschalter Gr.1 LTS 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004694

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP30

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267336004

Sonepar Artikelnummer

120744145

Hersteller Artikelnummer

92004694

Hersteller Typ

33600

Hersteller Artikel Nr.:

92004694

Polzahl:

3

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.660 kg

Auslieferung ohne erhöhte Löschbogeneinrichtung (33918) für ein höheres Schaltvermögen AC 23 B (häufigeres Schalten) ist die Löschkammer erforderlich auf Crosslinkadapter montiert, somit auf Sammelschiene 12x5-30x10mm montierbar