WÖHNER - 33642 Meldeschalter NH-Lasttrennleiste Speed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097537
Polzahl - 3
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Schutzart (NEMA) - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267336424
Sonepar Artikelnummer
121403946
Hersteller Artikelnummer
92097537
Hersteller Typ
33642
Hersteller Artikel Nr.:
92097537
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
Wechsler 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A QUADRON185Power Speed Größe 00, 1, 2, 3 Anschluss für Flachstecker DIN 46244-A, 2,8 x 0,5 mm


