Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33665 Drehgriff für Türantrieb, Türsperre,schw

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33665 Drehgriff für Türantrieb, Türsperre,schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095760

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267336653

Sonepar Artikelnummer

120743936

Hersteller Artikelnummer

92095760

Hersteller Typ

33665

Hersteller Artikel Nr.:

92095760

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015 GB/T 14048.3 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Angaben UL Standards UL 508