WÖHNER - 33666 Drehgriff für Türantrieb, Türsperre,rg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095761
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Mit Griff rot/gelb - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267336660
Sonepar Artikelnummer
120743937
Hersteller Artikelnummer
92095761
Hersteller Typ
33666
Hersteller Artikel Nr.:
92095761
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit Griff rot/gelb:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
Produktvorteile mit 3 Bügelschlössern (max. 6 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar Türsperre in I-Position


