WÖHNER - 33669 Drehgriff f. Türantrieb,überlistb.Türsp,schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095762
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267336691
Sonepar Artikelnummer
120743938
Hersteller Artikelnummer
92095762
Hersteller Typ
33669
Hersteller Artikel Nr.:
92095762
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg
Produktvorteile mit 3 Bügelschlössern (max. 6 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar Türsperre in I-Position Türsperre in I-Position ist mit einem Werkzeug überlistbar


