WÖHNER - 33670 Drehgriff f. Türantrieb,überlistb.Türsp,rg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095763
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Mit Griff rot/gelb - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267336707
Sonepar Artikelnummer
120743939
Hersteller Artikelnummer
92095763
Hersteller Typ
33670
Hersteller Artikel Nr.:
92095763
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit Griff rot/gelb:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg
Produktvorteile mit 3 Bügelschlössern (max. 6 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar Türsperre in I-Position Türsperre in I-Position ist mit einem Werkzeug überlistbar


