Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33702 NH-Lasttrennleiste Gr.2 LTL 400A M12

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33702 NH-Lasttrennleiste Gr.2 LTL 400A M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006130

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267337025

Sonepar Artikelnummer

120744161

Hersteller Artikelnummer

92006130

Hersteller Typ

33702

Hersteller Artikel Nr.:

92006130

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH2

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

4.800 kg

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A, QUADRON185Power für Sicherungseinsätze Baugröße: NH 2 für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, Durchmesser 13mm, bohrungslos mit Klemmbügel Stromwandler im Gerät integrierbar