Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33728 Doppeladapter 185mm Gr00, flache Version

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33728 Doppeladapter 185mm Gr00, flache Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006265

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

  • Mit Berührungsschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267337285

Sonepar Artikelnummer

120744214

Hersteller Artikelnummer

92006265

Hersteller Typ

33728

Hersteller Artikel Nr.:

92006265

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.550 kg

zur Erhöhung der flachen Lasttrennleisten Gr.00 (33704) auf die gleiche Höhe der hohen Lasttrennleisten Gr.00 (33700)