Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33731 NH-Lasttrennleiste Gr.3 LTL(2f) 1250A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33731 NH-Lasttrennleiste Gr.3 LTL(2f) 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006133

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267337315

Sonepar Artikelnummer

120744163

Hersteller Artikelnummer

92006133

Hersteller Typ

33731

Hersteller Artikel Nr.:

92006133

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH3

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

15.560 kg

Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A für Sicherungseinsätze Baugröße: NH 3 für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, Durchmesser 13mm, bohrungslos mit Klemmbügel Stromwandler im Gerät integrierbarAbmessungen: 199 x 889.5 x 190mm Befestigungsart: auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, Durchmesser 13mm, bohrungslos mit Klemmbügel Anschluss: Schraubenanschluss M 12 / 4x240mm², SW 19, 35 Nm DrehmomentAusführung: Abgang untenStromtragfähigkeit mit Sicherungen NH3 gG 500 V AC 630 A: - 1250 A direktverschraubt auf Sammelschiene (beim Bedienen wird das Tragen von Handschuhen empfohlen) - 1190 A direktverschraubt auf Sammelschiene - 1125 A bei Klemmkontaktierung mit Klemmbügel 33738 oder 33740Stromtragfähigkeit mit Trennmessern 1000A: - 1550 A direktverschraubt auf Sammelschiene - 1350 A bei Klemmkontaktierung mit Klemmbügel 33738 oder 33740