Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33733 NH Anschlussraumabdeckung Gr. 1-3,1 00mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33733 NH Anschlussraumabdeckung Gr. 1-3,1 00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006152

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267337339

Sonepar Artikelnummer

120744182

Hersteller Artikelnummer

92006152

Hersteller Typ

33733

Hersteller Artikel Nr.:

92006152

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

Größe 1-3