Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33734 NH00 Prismenklemme 10 mm² - 95 mm² Cu/Al

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33734 NH00 Prismenklemme 10 mm² - 95 mm² Cu/Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006148

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267337346

Sonepar Artikelnummer

120744178

Hersteller Artikelnummer

92006148

Hersteller Typ

33734

Hersteller Artikel Nr.:

92006148

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Größe 00