Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33735 NH1-3 V-Direkt-Anschlussklemme Cu/Al 240mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33735 NH1-3 V-Direkt-Anschlussklemme Cu/Al 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006149

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267337353

Sonepar Artikelnummer

120744179

Hersteller Artikelnummer

92006149

Hersteller Typ

33735

Hersteller Artikel Nr.:

92006149

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.145 kg

Cu/Al 1x 70-240mm² sm 1x 95-240mm² se 1x 70-185mm² rmVerbindung mit Aluminumleitern sind nicht wartungsfrei