Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33736 NH1-3 V-Direkt-Anschlussklemme Cu/Al 300mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33736 NH1-3 V-Direkt-Anschlussklemme Cu/Al 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006150

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267337360

Sonepar Artikelnummer

120744180

Hersteller Artikelnummer

92006150

Hersteller Typ

33736

Hersteller Artikel Nr.:

92006150

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

300 mm²

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.255 kg

Cu/Al 1x185mm²-240mm² sm 1x150mm²-300mm² se 1x120mm²-300mm² rm Verbindungen mit Aluminumleitern sind nicht wartungsfrei