Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33770 Reiter-Lasttrennleiste LTL Gr.00 160A hoh

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33770 Reiter-Lasttrennleiste LTL Gr.00 160A hoh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006259

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Kabelklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267337704

Sonepar Artikelnummer

120511548

Hersteller Artikelnummer

92006259

Hersteller Typ

33770

Hersteller Artikel Nr.:

92006259

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.618 kg

Bauhöhe wie NH1/2/3 NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A, QUADRON185Power für Sicherungseinsätze Baugröße: NH 000, NH 00 für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar, bohrungslos mit Klemmbügel Stromwandler im Gerät integrierbarRahmenklemme: 1,5 -70mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse, je nach Nachformen des isolierten Leiterendes bis 95mm² anschließbar 1,5 -10mm² rund eindrähtig 16 -70mm² rund mehrdrähtig 2x10mm², 2x16mm² und 2x25mm² f+AE, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet, Vierkantverpressung 2x 10-35mm² f, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet