WÖHNER - 33777 QUADRON 185Power Adapter/4xNH000, 4x63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096736
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Kabelklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267337773
Sonepar Artikelnummer
121403955
Hersteller Artikelnummer
92096736
Hersteller Typ
33777
Hersteller Artikel Nr.:
92096736
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
5.975 kg


