Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33801 NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 000 125A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33801 NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 000 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008887

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267338015

Sonepar Artikelnummer

120744270

Hersteller Artikelnummer

92008887

Hersteller Typ

33801

Hersteller Artikel Nr.:

92008887

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

400 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.525 kg

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Reiter, Anschluss unten / oben, Rahmenklemme mit CrossLinkTechnology, für Sammelschienen 12 x 5,10 Einstellung auf 10mm Schiene durch Brechen der Vorrichtung erreicht werden. System: 30Compact 3P Abmessungen BxHxT:49.5 x 174.5 x 127mm Rahmenklemme: 6 - 50 mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse* 6 - 16 mm² rund eindrähtig 16 - 50 mm² rund mehrdrähtig *feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalem Querschnitt möglich