Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33803 NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 000 125A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33803 NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 000 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097928

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267338039

Sonepar Artikelnummer

121403957

Hersteller Artikelnummer

92097928

Hersteller Typ

33803

Hersteller Artikel Nr.:

92097928

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

400 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.530 kg

Durch die äußerst schmale Bauweise des Gerätes kann der Bauraum eines QUADRON NH 00 durch zwei QUADRON NH 000 genutzt werden NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Reiter, Anschluss unten / oben mit CrossLinkTechnology, für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen Einstellung auf 10mm Schiene durch Brechen der Vorrichtung Abmessungen B x H x T:49.5 x 200 x 127 Rahmenklemme: 6 - 50 mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse* 6 - 16 mm² rund eindrähtig 16 - 50 mm² rund mehrdrähtig *feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalem Querschnitt möglichDer Berührungsschutz oben/unten bei Verwendung in einem 3poligen System ist separat sicher zu stellen.