Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33806 Seitenmodul, beidseitig ansteckbar 3,5mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33806 Seitenmodul, beidseitig ansteckbar  3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096526

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267338060

Sonepar Artikelnummer

121403958

Hersteller Artikelnummer

92096526

Hersteller Typ

33806

Hersteller Artikel Nr.:

92096526

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

B x H x T: 3.5mm x 200mm x 95mm