Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33816 Lasttrennschalter 32A CAPUS 3-polig, gg

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33816 Lasttrennschalter 32A CAPUS 3-polig, gg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095722

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267338169

Sonepar Artikelnummer

120743899

Hersteller Artikelnummer

92095722

Hersteller Typ

33816

Hersteller Artikel Nr.:

92095722

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

79 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.155 kg

Montage auf Montageplatte und DIN-Schiene mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar N wird beim Einschalten voreilend, beim Ausschalten nacheilend geschaltet, auf der linken Seite montiert, demontierbar Bemessungsstrom (IEC): 32 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsstossspannung Uimp: 4 kV Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-23 A (690 V / 32 A), AC-22 A (690 V / 32 A), AC-21 A (690 V / 32 A) Bed. Kurzschlussstrom mit Sicherungen (AC): 10 kA ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1,0 s) max.: 1 kA Bemessungseinschaltvermögen : 2.1 kA Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.6 W.)