WÖHNER - 33906 Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003872
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 35 mm
Querschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267339067
Sonepar Artikelnummer
120744675
Hersteller Artikelnummer
92003872
Hersteller Typ
33906
Hersteller Artikel Nr.:
92003872
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
35 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
180 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.230 kg


