WÖHNER - 33907 Anschlussklemme f. Kammschiene 3p 4-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009007
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267339074
Sonepar Artikelnummer
120744681
Hersteller Artikelnummer
92009007
Hersteller Typ
33907
Hersteller Artikel Nr.:
92009007
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


