WÖHNER - 33909 Rahmenklemme CU 35-150mm² NH1 Trenner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006935
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267339098
Sonepar Artikelnummer
120744252
Hersteller Artikelnummer
92006935
Hersteller Typ
33909
Hersteller Artikel Nr.:
92006935
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Cu 70-185mm²f Cu 35-150mm²rm Cu 35-120mm²f+AE la Cu 15.5-24mm breit Klemmraum 24.5 x 21mm min. Klemmraumhöhe 3mm


