Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33912 Verlängerungsachse 290mm für CrossLinkSwitch

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33912 Verlängerungsachse 290mm für CrossLinkSwitch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002561

  • Länge - 290 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267339128

Sonepar Artikelnummer

120744096

Hersteller Artikelnummer

92002561

Hersteller Typ

33912

Hersteller Artikel Nr.:

92002561

Länge:

290 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

QCS-NH00, QCS-NH1, QCS-160, QCS-320