Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33918 Löschkammer für 33201 (3 Stk.pro LTS)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33918 Löschkammer für 33201 (3 Stk.pro LTS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003616

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.107 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267339180

Sonepar Artikelnummer

120744111

Hersteller Artikelnummer

92003616

Hersteller Typ

33918

Hersteller Artikel Nr.:

92003616

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.107 kg

für QCB-NH1