WÖHNER - 35001 Schienenhalter Zentraleinspeisung mittig 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003529
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 4000 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267350017
Sonepar Artikelnummer
120744426
Hersteller Artikelnummer
92003529
Hersteller Typ
35001
Hersteller Artikel Nr.:
92003529
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
4000 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
4.580 kg
Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 1000 V Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.) Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V Elektrische Werte UL Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V


