Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 35007 Zentraleinspeisung 1250A Komplettsystem

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 35007 Zentraleinspeisung 1250A Komplettsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001033

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 540 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267350079

Sonepar Artikelnummer

120744395

Hersteller Artikelnummer

92001033

Hersteller Typ

35007

Hersteller Artikel Nr.:

92001033

Höhe:

300 mm

Breite:

540 mm

Tiefe:

300 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

1250 A

Schienenabstand:

60 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

110 kA

Werkstoff:

Kupfer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

14.340 kg

Bestehend aus: 2 Schienenhalter, 6 Befestigungswinkel mit Schrauben, 3 abgelängte Sammelschienen, 8 Halterungen für Abdeckungen