WÖHNER - 35008 Schienenhalter Zentraleinspeisung aussen uni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88160790
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 4.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267350086
Sonepar Artikelnummer
120744327
Hersteller Artikelnummer
88160790
Hersteller Typ
35008
Hersteller Artikel Nr.:
88160790
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
4.580 kg
Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 1000 V Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.) auch für 4-polige Schienensyste verwendbar


