WÖHNER - 35009 Schienenhalter Zentraleinspeisung mittig 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88160791
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 2000 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267350093
Sonepar Artikelnummer
120744328
Hersteller Artikelnummer
88160791
Hersteller Typ
35009
Hersteller Artikel Nr.:
88160791
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
2000 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
4.580 kg
Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 1000 V Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.) auch für 4-polige Schienensyste verwendbar


