Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 36003 Sammelschienenadapter 16A m. 10x38 Aufnahme

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 36003 Sammelschienenadapter 16A m. 10x38 Aufnahme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099292

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267360030

Sonepar Artikelnummer

121403959

Hersteller Artikelnummer

92099292

Hersteller Typ

36003

Hersteller Artikel Nr.:

92099292

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.200 kg

mit abnehmbaren Oberteil und Leitungen AWG 14 (2,5mm²)für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und ProfilschienenBemessungsstrom (IEC): 16 ABemessungsspannung (IEC) AC: 690 VAbmessungen: 22,5x200x122mmSicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten